Jogo de chaves de caixa de 18 peças, métrico / imperial

N.º do artigo: 619500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
105 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 8-19
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 5/16-3/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil de saída Llave de vaso hexagonal
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 8-19 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 5/16-3/4 polegada
Número de peças 18
Número de dentes do roquete 60
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície mate cromado
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 619500
EAN/GTIN 4045197607416
Número do fabricante 619500

Descrição

Ejecución:

Insertos de encaixe sextavados com alojamento com sextavado externo, roquete de dentes finos com 60 dentes, reversível.

Aplicación:

Para aparafusamento flexível de porcas nos parafusos prisioneiros e nas hastes roscadas. Para aperto à direita e à esquerda.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado mate.

Contenido:

Insertos de encaixe métrico: 8 un. tam. 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
Insertos de encaixe imperial: 8 un. tam. 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 de polegada
Extensão contínua: 1 un. tam. 75 mm
Roquete contínuo: 1 un. / reversível

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta