Inserto de llave de vaso de 1/4″, hexágono largo 8 mm

N.º do artigo: 6192050
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6192050
EAN/GTIN 4010886619209
Número do fabricante 6192050
Número L L60160 900

Descrição

Descripción:

Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
Uso manual, moleteado
Para uso manual

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
  • Longitud de inserción: 50,0 mm
  • Inserto Ø 1: 11,3 mm
  • Ø de inserción 2: 12,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 12,0 mm
  • Anchura total [mm]: 12 mm
  • Longitud total [mm]: 50 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 8
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta