{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 19 mm | |
Tamanho da chave 2 | 22 mm | |
Comprimento da chave | 225 mm | |
⌀ do anel D1 | 28 mm | |
⌀ do anel D2 | 32 mm | |
Altura da cabeça h | 9 mm | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
AS-Drive do lado do anel | sim | |
Forma de arco | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 618000 19X22 | |
EAN/GTIN | 4018754022090 | |
Número do fabricante | 41091922 |