Bloques patrón, métrico con certificado JCSS, ISO, clase K, cerámica Zero Cera, 100 mm

N.º do artigo: 617681-016
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 100 mm
Classe de tolerância K
Material Keramik
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 617681-016
EAN/GTIN 4946368598710
Número do fabricante 617681-016
Número L L40010 15672

Descrição

Descrição:

Estos bloques patrón de cerámica con un coeficiente de expansión de temperatura muy pequeño le ofrecen las siguientes ventajas: Coeficiente de expansión de temperatura: 0 ± 0.02x10 -6 / K Casi sin envejecimiento del material cerámico Peso extremadamente bajo Sin corrosión No magnético

Característica:

Precisión: DIN EN ISO 3650, clase K
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Con carcasa de aluminio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta