Inserto de llave de vaso 1″ 12 puntos 1.1/2

N.º do artigo: 6176520
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6176520
EAN/GTIN 4010886617656
Número do fabricante 6176520
Número L L60160 4063

Descrição

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 25.0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1″
  • Longitud de inserción: 70,0 mm
  • Inserto Ø 1: 56,5 mm
  • Ø de inserción 2: 48,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 30,0 mm
  • Anchura total [mm]: 56,5 mm
  • Longitud total [mm]: 70 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 1.1/2″
  • Fusible: Bloqueo de pasador
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta