Mango cuadrado 1/4″

N.º do artigo: 6171480
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6171480
EAN/GTIN 4010886617144
Número do fabricante 6171480
Número L L60160 3026

Descrição

Descripción:

Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
Para vasos manuales con accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Tipo de bloqueo: Dispositivo de bloqueo de bola
  • Diseño: con agujero para colgar
  • Anchura total [mm]: 28 mm
  • Altura total [mm]: 24 mm
  • Longitud total [mm]: 145 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta