Flexiamant super 230x6,0x22,23 aluminio, SF 27

N.º do artigo: 616763000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 616763000
EAN/GTIN 4007430061027
Número do fabricante 616763000
Número L L01750 321

Descrição

Descripción:

  • Disco especial de estructura abierta con una gran potencia de abrasión y buena duración
  • Dureza: blanda
  • Excelentemente apropiado para el tratamiento de materiales que manchan como aluminio, bronce, cobre, latón
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
  • Atención: ¡es obligatoria una buena aspiración en ambientes cerrados, ya que el polvo de aluminio en alta concentración puede ocasionar explosiones!

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 230 x 6 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 6600 /min
  • Clase de calidad: A 36-M..

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta