Flexiamant super 125x6,0x22,23 piedra, SF 27

N.º do artigo: 616731000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 616731000
EAN/GTIN 4007430403025
Número do fabricante 616731000

Descrição

Descripción:

  • Disco especial para trabajos de desbaste en hormigón, piedra natural y artificial
  • Dureza: blanda
  • Alta potencia abrasiva con alta duración
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 6 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
  • Clase de calidad: C 24-N.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta