Flexiamant 125x4,0x22,23 acero, SF 27

N.º do artigo: 616680000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 616680000
EAN/GTIN 4007430439635
Número do fabricante 616680000

Descrição

Descripción:

  • Disco universal para todo el tratamiento del metal
  • Dureza: media
  • Alta potencia de corte con alta duración
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 4 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
  • Clase de calidad: A 24-N.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta