Mono industrial gris medio elástico C48

N.º do artigo: 616613449600C48
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor mittelgrau
Tamanho de confeção PT 48
Tipo de produto Mono

Números de identificação e classificações

Número do artigo 616613449600C48
EAN/GTIN 7330509828854
Número do fabricante 616613449600C48

Descrição

Ejecución:


Material principal
98% algodón, 2% elastolefina, lona, 285 g/m²

Bolsillos
Bolsillo interior para metro
Bolsillo en el pecho con fuelle y solapa
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillo para bolígrafo en la manga
Bolsillos interiores
Bolsillos en las piernas con fuelle y solapa, botones metálicos ocultos
Bolsillo trasero, uno con solapa
Bolsillo exterior de protección de rodillas

Acabado
Extensión en la parte inferior

Detalles
Cuello con banda
Elástico ajustable en cintura
Costura interior con costura a 3 agujas
Presiones metálicas, Botones ocultos
Anillo en D

Funcionalidad
Rodillas precurvadas, Mangas precurvadas
Elástico en 2 direcciones, Sin arañazos

Reflejos
Detalles reflectantes en las piernas, Cinta reflectante en las mangas

Cierre frontal
Robusta cremallera metálica bidireccional oculta

Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797

Descripción:

  • Un mono muy cómodo y flexible que no se raya y se puede lavar en la industria, en acogedora lona de algodón con elasticidad bidireccional
  • Con detalles reflectantes para garantizar que te vean cuando lo necesites

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta