Ejecución:
Material principal
98% algodón, 2% elastolefina, lona, 285 g/m²
Bolsillos
Bolsillo interior para metro
Bolsillo en el pecho con fuelle y solapa
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillo para bolígrafo en la manga
Bolsillos interiores
Bolsillos en las piernas con fuelle y solapa, botones metálicos ocultos
Bolsillo trasero, uno con solapa
Bolsillo exterior de protección de rodillas
Acabado
Extensión en la parte inferior
Detalles
Cuello con banda
Elástico ajustable en cintura
Costura interior con costura a 3 agujas
Presiones metálicas, Botones ocultos
Anillo en D
Funcionalidad
Rodillas precurvadas, Mangas precurvadas
Elástico en 2 direcciones, Sin arañazos
Reflejos
Detalles reflectantes en las piernas, Cinta reflectante en las mangas
Cierre frontal
Robusta cremallera metálica bidireccional oculta
Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797
Descripción:
- Un mono muy cómodo y flexible que no se raya y se puede lavar en la industria, en acogedora lona de algodón con elasticidad bidireccional
- Con detalles reflectantes para garantizar que te vean cuando lo necesites
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057