Novoflex 180x6,0x22,23 acero, SF 27

N.º do artigo: 616465000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 616465000
EAN/GTIN 4007430434050
Número do fabricante 616465000

Descrição

Descripción:

  • Calidad Novoflex: potente clase de entrada
  • Dureza: media
  • De aplicación universal en el tratamiento del metal
  • Buena potencia abrasiva con buena duración
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 180 x 6 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 8500 /min
  • Clase de calidad: A 24

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta