Llave inglesa de 1/2″ de largo hexagonal 22 mm

N.º do artigo: 6164270
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6164270
EAN/GTIN 4010886616420
Número do fabricante 6164270
Número L L60160 3134

Descrição

Descripción:

Uso con máquina
De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 82,0 mm
  • Inserto Ø 1: 32,8 mm
  • Ø de inserción 2: 30,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 19,0 mm
  • Longitud total [mm]: 82 mm
  • Material: acero
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 22
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta