10 discos de cortar SP 125x1,0x22,23 Inox , TF 41

N.º do artigo: 616399000
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 616399000
EAN/GTIN 4061792258174
Número do fabricante 616399000
Número L L01750 1784

Descrição

Descripción:

  • Disco universal para el tratamiento de aceros Inox/aceros finos.
  • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Alta potencia de corte con buena duración
  • Bajo consumo de material, ahorra potencia, no sobrecarga la máquina

Característica:

  • Peso bruto: 2.000 kg
  • Diámetro x grosor x diámetro interior: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Velocidad máxima: 13200 rpm
  • Clase de calidad: A 60 R
  • Versión: recta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta