10 discos de cortar - SP 230x1,9x22,23 Inox , TF 41

N.º do artigo: 616369000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 616369000
EAN/GTIN 4061792252905
Número do fabricante 616369000

Descrição

Descripción:

  • Disco universal para el tratamiento de aceros Inox/aceros finos.
  • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Alta potencia de corte con buena duración
  • Bajo consumo de material, ahorra potencia, no sobrecarga la máquina

Característica:

  • Capacidad de carga: 0,001 kg
  • Diámetro x grosor x diámetro interior: 230 x 1,9 x 22,23 mm
  • Velocidad máxima: 6600 rpm
  • Clase de calidad: A 46 T
  • Versión: recta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta