10 discos de cortar SP 125x1,0x22,23 Inox, TF 41

N.º do artigo: 616359000
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 616359000
EAN/GTIN 4007430166661
Número do fabricante 616359000
Número L L01750 475

Descrição

Descripción:

  • Disco universal para el tratamiento de aceros Inox/aceros finos.
  • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Alta potencia de corte con buena duración
  • Bajo consumo de material, ahorra potencia, no sobrecarga la máquina

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 13200 /min
  • Clase de calidad: A 60 r.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta