Flexiamant super 115x6,0x22,23 acero, SF 27

N.º do artigo: 616275000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 616275000
EAN/GTIN 4007430061096
Número do fabricante 616275000

Descrição

Descripción:

  • Disco universal para todo el tratamiento del metal
  • Especialmente adecuado para trabajos de desbarbado y amolado de bordes, también para el tratamiento de fundición
  • Dureza: dura
  • Buena potencia de abrasión con duración extremadamente buena
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 115 x 6 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 13300 /min
  • Clase de calidad: Un 24-T.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta