Flexiarapid super 180x1,6x22,23 Inox, TF 41

N.º do artigo: 616226000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 616226000
EAN/GTIN 4007430135094
Número do fabricante 616226000

Descrição

Descripción:

  • El disco superfino de gran potencia especial para el tratamiento del acero Inox
  • Máxima potencia de corte y una muy elevada duración gracias al empleo de corindones especiales
  • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Para todos los aceros Inox y a prueba de ácidos (V2A, Nirosta, INOX), acero para muelles y herramientas
  • Para trabajos en la construcción de vehículos, recipientes, armarios de distribución, etc.
  • Discos de cortar para cortes poco ruidosos, sin rebabas y precisos
  • Dureza: dura
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 180 x 1,6 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 8500 /min
  • Clase de calidad: A 36-U.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta