Flexiarapid super 125x1,6x22,23 acero, TF 41

N.º do artigo: 616192000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 616192000
EAN/GTIN 4007430083142
Número do fabricante 616192000

Descrição

Descripción:

  • Disco de cortar fino de gran potencia especial para materiales delgados como chapas, tubos, perfiles, alambres
  • Dureza: dura
  • Muy alta potencia de corte con alta duración
  • Consumo reducido de material, ahorra potencia, menor carga de la máquina
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
  • Clase de calidad: Un 46-T.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta