Flexiarapid 125x1,6x22,23 Inox, TF 41

N.º do artigo: 616182000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 616182000
EAN/GTIN 4007430441676
Número do fabricante 616182000

Descrição

Descripción:

  • Disco fino de gran potencia especial para materiales inoxidables, de paredes delgadas como p. ej. tubos, chapas, perfiles, alambres
  • Dureza: dura
  • Muy alta potencia de corte con alta duración gracias al empleo de corindones especiales
  • Bajo consumo de material, ahorra potencia, no sobrecarga la máquina
  • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
  • A 60-R con 1 mm de espesor; A 46-R con 1,6 mm de espesor; A 30-R con 1,9 mm de espesor

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
  • Clase de calidad: A 46-R.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta