Flexiamant super 230x3,0x22,23 piedra, TF 41

N.º do artigo: 616147000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 616147000
EAN/GTIN 4007430400499
Número do fabricante 616147000

Descrição

Descripción:

  • Disco universal para el tratamiento de piedra natural y artificial
  • Dureza: media
  • Alta potencia de corte con alta duración
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 230 x 3 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 6600 /min
  • Clase de calidad: C 30-S.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta