Flexiamant 180x3,0x22,23 acero, TF 41

N.º do artigo: 616123000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 616123000
EAN/GTIN 4007430400178
Número do fabricante 616123000

Descrição

Descripción:

  • Disco universal para el tratamiento del metal
  • Dureza: media
  • Alta potencia de corte con alta duración
  • Equilibrado en la potencia de corte y la duración
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 180 x 3 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 8500 /min
  • Clase de calidad: A 30-R.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta