Descripción:
Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con hendidura para bola
Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
* fuera de norma
Característica:
- Tamaño de salida multipunto interior XZN: M5
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
- Longitud de inserción: 55,0 mm
- Ø de inserción Accionamiento: 22,5 mm
- Anchura total [mm]: 22,5 mm
- Longitud total [mm]: 55 mm
- Material: Acero al cromo-vanadio
- Superficie: cromado
- Fusible: Ranura de retención de bola
- Longitud central: 17,0 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no