DR2.91>3.15-7.9-2-12/14CA Brocas DR de Gran Diámetro (57-80 mm) con Cartuchos y Plano de Fijación

N.º do artigo: 6158415
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6158415
EAN/GTIN 7291075278170
Número do fabricante 6158415
Número L L24150 37

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 2.91″ ,Longitud total (OAL) 12.95″ ,Longitud utilizable (LU) 7.87″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2.91″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 3.188″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 2.91″
  • Equivalente en decimales: 2.91″
  • Diámetro de la brida (DF): 2.95″
  • Longitud funcional (LF): 9.69″
  • Longitud total (OAL): 12.95″
  • Voladizo (LPR): 9.8″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 3.15″
  • Longitud utilizable (LU): 7.87″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta