DR2.48>2.6-6.5-2-10/11CA Brocas DR de Gran Diámetro (57-80 mm) con Cartuchos y Plano de Fijación

N.º do artigo: 6158413
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6158413
EAN/GTIN 7291075278156
Número do fabricante 6158413
Número L L24150 36

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 2.48″ ,Longitud total (OAL) 11.65″ ,Longitud utilizable (LU) 6-1/2″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2.48″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2.637″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 2.48″
  • Equivalente en decimales: 2.48″
  • Diámetro de la brida (DF): 2.95″
  • Longitud funcional (LF): 8.409″
  • Longitud total (OAL): 11.65″
  • Voladizo (LPR): 8-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 3.15″
  • Longitud utilizable (LU): 6-1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta