Destornillador de mechas de 1/2″ TORX T50

N.º do artigo: 6158030
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Inserto de destornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6158030
EAN/GTIN 4010886615805
Número do fabricante 6158030
Número L L60160 1073

Descrição

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T50
  • Tamaño de salida TX (interior) [mm]: 8,83 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Ø de inserción Accionamiento: 22,5 mm
  • Anchura total [mm]: 23 mm
  • Altura total [mm]: 23 mm
  • Longitud total [mm]: 56 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Dimensión del tornillo: M10
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 17,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta