SCD 050-035-060 AP5N IC908 Brocas de Metal Duro Integral DIN 6537 Sin Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado: 5xD

N.º do artigo: 6154834
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6154834
EAN/GTIN 7291075371024
Número do fabricante 6154834
Número L L24240 255

Descrição

Descrição:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 44 mm, Longitud total (OAL) 82 mm, Longitud utilizable (LU) 35 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 44 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 82 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 36 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 35 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta