Descripción:
Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.6 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.6 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 36 mm, Longitud total (OAL) 74 mm, Longitud utilizable (LU) 29 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.6 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.6 mm
- Número de labios (NOF) 2
- Longitud de los canales para viruta (LCF) 36 mm
- Number of Teeth 2
- Longitud total (OAL) 74 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longitud del mango (LS) 35 mm
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 29 mm