Descrição:
Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 9.3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9.3 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 61 mm, Longitud total (OAL) 103 mm, Longitud utilizable (LU) 49 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 9.3 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9.3 mm
- Número de labios (NOF) 2
- Longitud de los canales para viruta (LCF) 61 mm
- Number of Teeth 2
- Longitud total (OAL) 103 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longitud del mango (LS) 40 mm
- Longitud utilizable (LU) 49 mm