Descripción:
Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
Con botón de desbloqueo
Ángulo de retorno 7,5°
Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
Característica:
- accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
- Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
- Número de dientes: 48
- Tipo de bloqueo: Dispositivo de bloqueo de bola
- Anchura total [mm]: 43 mm
- Altura total [mm]: 38 mm
- Longitud total [mm]: 350 mm
- Material del mango: 2 componentes
- Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
- Superficie: cromado
- Ángulo de giro hacia atrás: 7,5 °
- Tipo de conmutación: Palanca de cambio
- Aislamiento 1000 V: no
- Desbloqueo por pulsador: sí
- Registro REACH disponible: sí
- Certificado VDE: no