Juego de reparación de rueda de carraca

N.º do artigo: 6150/8
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6150/8
EAN/GTIN 4000896151431
Número do fabricante 6150/8
Número L 656051 3/4-1000

Descrição

Descripción:

  • Juego de repuestos de rueda de carraca 20 = 34″ cuadrado exterior compuesto por:
    rueda de carraca ∙ trinquete ∙ palanca de inversión ∙ tornillos ∙ bola ∙ muelle de compresión
    Para 6150-1CT ∙ 7250-2 sTAC ∙ 7250-5 sTAC
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.56 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta