{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 6001 Joker Switch 4 Set 1 | |
Número de chaves | 4 | |
Tamanho da chave | 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Número de dentes | 80 | |
Ângulo de regulação | 4,5 grau | |
Material | Aço cromo-molibdénio | |
Superfície | cromado mate | |
embalagem | Bolsa dobrável | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Batente final no lado da boca | sim | |
Função de retenção no lado da boca | sim | |
com cabeça giratória | não | |
Roquete reversível | sim | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614885 4 | |
EAN/GTIN | 4013288184139 | |
Número do fabricante | 05020090001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
JOKER 6001 Jogo de chaves de boca / chaves de boca de roquete, reversível, angulado a 15° 4
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
198,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
360 peças em stock
47,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de chaves | 4 | 4 |
Ângulo de regulação | 4,5 grau | 5 grau |
Superfície | cromado mate | cromado mate |
Roquete reversível | sim | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-molibdénio | Aço cromo-vanádio |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |