{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 10 mm | |
Tamanho da chave 2 | 13 mm | |
Tamanho da chave 3 | 17 mm | |
Tamanho da chave 4 | 19 mm | |
comprimento total L | 210 mm | |
⌀ máximo do anel D1 | 26 mm | |
⌀ máximo do anel D2 | 35 mm | |
altura máxima do anel h1 | 15 mm | |
altura máxima do anel h2 | 20 mm | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Roquete reversível | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614848 10-19 | |
EAN/GTIN | 4045197722553 | |
Número do fabricante | 614848 10-19 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de luneta de roquete quádruplo “4 em 1” 10-19
sob pedido
Em stock
3 794 peças em stock
31,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 545 peças em stock
42,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ máximo do anel D1 | 26 mm | 26 mm |
Tamanho da chave 1 | 10 mm | 10 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Número de dentes | 72 | 72 |
Tamanho da chave 3 | 17 mm | 17 mm |
Tamanho da chave 4 | 19 mm | 19 mm |
Tipo de produto | Llave | Chave de parafusos |