{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 13 mm | |
Tamanho da chave 2 | 15 mm | |
comprimento total L | 238 mm | |
⌀ máximo do anel D1 | 28 mm | |
⌀ máximo do anel D2 | 31 mm | |
altura máxima do anel h1 | 20 mm | |
altura máxima do anel h2 | 21,5 mm | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Anel curvado | sim | |
Roquete reversível | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614843 13X15 | |
EAN/GTIN | 4045197879462 | |
Número do fabricante | 614843 13X15 |