{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 13 mm | |
Tamanho da chave 2 | 17 mm | |
comprimento total L | 261 mm | |
⌀ máximo do anel D1 | 32 mm | |
⌀ máximo do anel D2 | 37 mm | |
altura máxima do anel h1 | 13 mm | |
altura máxima do anel h2 | 15 mm | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614840 13X17 | |
EAN/GTIN | 4045197160522 | |
Número do fabricante | 614840 13X17 |