{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 17 mm | |
Função de roquete | sí | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Comprimento da chave L | 180 mm | |
⌀ do anel D | 32,9 mm | |
Altura da cabeça h | 15,1 mm | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | Con aislamiento de plástico | |
Anel curvado | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614833 17 | |
EAN/GTIN | 4067263001997 | |
Número do fabricante | 614833 17 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada de roquete totalmente isolada 17
sob pedido
Em stock
187 peças em stock
26,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
17,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado en estampa | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Função de roquete | sí | |
Anel curvado | não | |
Comprimento da chave | 220 mm | |
Tamanho da chave | 17 mm | 17 mm |
Tipo de produto | Llave | Chave de parafusos |