Inserto de llave de vaso de 1/2″ externo TORX E10

N.º do artigo: 6145720
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6145720
EAN/GTIN 4010886614570
Número do fabricante 6145720
Número L L60160 3656

Descrição

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Longitud de inserción: 38,0 mm
  • Inserto Ø 1: 13,5 mm
  • Ø de inserción 2: 22,5 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 15,5 mm
  • Anchura total [mm]: 22,5 mm
  • Longitud total [mm]: 38 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: esmerilado, cromado
  • Anchura de los planos 1 TX (exterior): E10
  • Dimensión del tornillo: M8
  • Dimensión del tornillo [mm]: 9,42 mm
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta