Descripción:
Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con hendidura para bola
Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
SW 16, 18 y 21 mm con orificio para la operación de conmutación Ø 8 mm
Característica:
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
- Longitud de inserción: 82,0 mm
- Inserto Ø 1: 30,5 mm
- Ø de inserción 2: 28,5 mm
- Profundidad de inserción [mm]: 24,0 mm
- Anchura total [mm]: 30,5 mm
- Longitud total [mm]: 82 mm
- Material: Acero al cromo-vanadio
- Superficie: esmerilado, cromado
- Anchura de los planos 1 [mm]: 22
- Fusible: Ranura de retención de bola
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no