Carraca reversible

N.º do artigo: 6145-01
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6145-01
EAN/GTIN 4000896111206
Número do fabricante 6145-01
Número L L60140 1385

Descrição

Descripción:

  • Carraca reversible con tornillo completa
    intercambiable: cuadrado exterior 20 = 34
    año de fabr. 2005 →
    Para llaves dinamométricas HAZET 5145-3CT
    6132-1CT ∙ 6144CT ∙ 6144-1CT
    6145CT ∙ 6145-1CT ∙ 6146-1CT
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 1.38 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta