Escalera de acceso de aluminio

N.º do artigo: 61445
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera de eje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 61445
EAN/GTIN 4031405614451
Número do fabricante 061445

Descrição

Descripción:

  • Colgando, con cerradura
  • Longitud 3.140 mm
  • Longitud útil aprox. 2.340 mm
  • Adecuado para alturas de escalada desde 4,50 m.
  • Puede ser acortado por un máximo de 2 peldaños en el sitio
  • Distancia desde el nivel de entrada hasta el borde inferior de la protección de espalda mín. 2.700 – máx. 3.000 mm según DIN 18799-3

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta