Estiramiento Kombinesoon C54

N.º do artigo: 614418329956C54
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / rot
Tamanho de confeção PT 54
Tipo de produto Mono

Números de identificação e classificações

Número do artigo 614418329956C54
EAN/GTIN 7330509762813
Número do fabricante 614418329956C54
Número L L00980 3475

Descrição

Ejecución:


Material principal
63% poliéster, 33% algodón, 4% elastolefina, sarga 2/1, elástico, 260 g/m²

Bolsillos
Bolsillo interior para metro
Bolsillo en el pecho con fuelle y solapa
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillo para bolígrafo en la manga
Bolsillos interiores
Bolsillos en las piernas con fuelle y solapa, botones metálicos ocultos
Bolsillo trasero, uno con solapa

Acabado
Característica de extensión en la parte inferior
Final de manga ajustable con botones metálicos ocultos

Detalles
Cuello banda
Elástico ajustable en cintura
Costura interior de pierna con costura a 3 agujas
Presiones metálicas, Botones ocultos
Anillo en D

Funcionalidad
Rodillas precurvadas, Mangas precurvadas
Elástico en 2 direcciones, Sin rozaduras

Reflex
Detalle reflectante en las piernas, Cinta reflectante en las mangas

Cierre frontal
Cubierta frontal con botones metálicos ocultos, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta

Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797

Descripción:

  • Increíblemente cómodo y flexible, este mono sin rozaduras está confeccionado completamente con tejido elástico en 2 direcciones y es apto para lavandería industrial
  • Los ribetes reflectantes proporcionan visibilidad adicional cuando es necesario

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta