Ejecución:
Material principal
63% poliéster, 33% algodón, 4% elastolefina, sarga 2/1, elástico, 260 g/m²
Bolsillos
Bolsillo interior para metro
Bolsillo en el pecho con fuelle y solapa
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillo para bolígrafo en la manga
Bolsillos interiores
Bolsillos en las piernas con fuelle y solapa, botones metálicos ocultos
Bolsillo trasero, uno con solapa
Acabado
Característica de extensión en la parte inferior
Final de manga ajustable con botones metálicos ocultos
Detalles
Cuello banda
Elástico ajustable en cintura
Costura interior de pierna con costura a 3 agujas
Presiones metálicas, Botones ocultos
Anillo en D
Funcionalidad
Rodillas precurvadas, Mangas precurvadas
Elástico en 2 direcciones, Sin rozaduras
Reflex
Detalle reflectante en las piernas, Cinta reflectante en las mangas
Cierre frontal
Cubierta frontal con botones metálicos ocultos, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta
Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797
Descripción:
- Cómodos pantalones ignífugos con corte de mujer y función elástica
- El pantalón de trabajo ideal con un alto nivel de confort para personas que trabajan en entornos expuestos
- Dotado de bolsillos colgantes y detalles inteligentes como paneles elásticos para una mayor libertad de movimiento y flexibilidad
- El aceite, suciedad y repelente al agua es inherente con alta resistencia al desgaste
- CORDURA®/Kevlar®/Protal®- refuerzo en las rodillas, regla plegable y bolsillo para navaja con espacio para un teléfono
- Certificado según EN ISO 20471; EN 1149-5; EN ISO 11612 e IEC 61482-2
- Clasificación de arco eléctrico: 10,7 cal/cm² (se aplica al material elástico)