Extensión 1/2″ 125 mm

N.º do artigo: 6143860
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6143860
EAN/GTIN 4010886614389
Número do fabricante 6143860
Número L L60160 389

Descrição

Descripción:

Ejecución corta y plana con función de carraca
Las conexiones acodadas o rectas se pueden apretar sin problemas con unos cortos movimientos de carraca debajo del cuerpo del radiador
Se puede colocar una alargadera de 1/2″ para prolongar el mango de la llave. La prolongación sirve como mango y proporciona al mismo tiempo un par de apriete superior
Se puede también colocar una alargadera de 1/2″ de forma perpendicular a la llave para trabajar con la llave en lugares de difícil acceso
La llave dispone de una alojamiento para usar la llave escalonada combinada n° 3801 para el atornillado de boquillas de conexión de 3/4“
DBGM (Modelo registrado en Alemania)

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Anchura total [mm]: 24 mm
  • Altura total [mm]: 24 mm
  • Longitud total [mm]: 123 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado mate
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta