KGS 18 LTX BL 216 Ingletadora de batería

N.º do artigo: 614216850
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 614216850
EAN/GTIN 4061792230415
Número do fabricante 614216850
Número L L01750 349

Descrição

Descripción:

  • Ingletadora de batería compacta de la clase M móvil: ligera, precisa y fácil de usar
  • Potente motor Brushless para un serrado potente como con una máquina de cable
  • Hasta 400 cortes en madera blanda 60 x 60 mm por carga de la batería (LiHD 10 Ah)
  • Precision Cut Line (PCL): línea de corte de sombra exacta sin reajuste gracias al LED inteligentemente colocado
  • Gran capacidad de corte gracias a la función de tracción para piezas de trabajo anchas
  • Plato giratorio con ajuste rápido y preciso de los ángulos comunes mediante puntos de encastre
  • Inclinación de la hoja de sierra de -2 a 47°, por consiguiente, adecuada para destalonamientos
  • Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
  • Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
  • Arranque suave y protección contra sobrecarga para una larga vida útil del motor y del engranaje
  • Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
  • Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
  • Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
  • Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
  • Áreas de empuñadura ergonómicas para para un transporte con una o con ambas manos
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra ″Cordless cut wood - classic″, 216x30 D40, 2 ensanches de mesa integrados, Tope de corte a medida, Pinza para material, Herramienta para cambiar la hoja de sierra, Saco colector de virutas, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Superficie de apoyo: 345 x 730 mm
  • Regulación plato giratorio izquierda/derecha: 50 / 50 °
  • Peso sin batería: 12.8 kg
  • Revoluciones marcha en vacío: 5000 /min
  • Ancho máx. de corte 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Velocidad máx. de corte: 57 m/s
  • Profundidad máx. de corte 90°/45°: 70 / 40 mm
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Hoja de sierra: 216 x 30 mm
  • Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha: 47 / 2 °
  • Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)
  • Capacidad de corte 45°/45°: 215 x 40 mm
  • Capacidad de corte 90°/90°: 305 x 70 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta