Chave combinada polegadas 7/8

N.º do artigo: 613970 7/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 566 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 7/8 polegada
Comprimento da chave L 261 mm
altura máxima da boca h1 10 mm
altura máxima do anel h2 máx. 15 mm
Posição do anel 15 grau
Superfície cromadas
Medidas dos tamanhos de chave anglosajona
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613970 7/8
EAN/GTIN 4045197550736
Número do fabricante 613970 7/8

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta