Chave combinada polegadas 15/16

N.º do artigo: 613970 15/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
2 563 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 15/16 polegada
Comprimento da chave L 281 mm
altura máxima da boca h1 12 mm
altura máxima do anel h2 máx. 16 mm
Posição do anel 15 grau
Superfície cromadas
Medidas dos tamanhos de chave anglosajona
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613970 15/16
EAN/GTIN 4045197550743
Número do fabricante 613970 15/16

Descrição

Versão:

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta