Bloque de calibre, métrico, Certificado JCSS ISO, Clase 2, Cerámica, 5,1 mm

N.º do artigo: 613850-046
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
Número do artigo 613850-046
EAN/GTIN 4946368338392
Número do fabricante 613850-046

Descrição

Descripción:

Este bloque de calibre de clase 2 con certificado JCSS le ofrece las siguientes ventajas: Gracias al material cerámico, estos bloques de calibre son muy resistentes al desgaste y a la corrosión. Los bloques de calibre CERA tienen una resistencia a la abrasión diez veces mayor que la del acero y tres veces mayor que la del carburo. El acero y la cerámica tienen coeficientes de dilatación similares, lo que reduce los errores de medición que se producen debido a los cambios de temperatura / li>. No magnético: los polvos (como el grano de hierro) no se adhieren a las superficies. Marca claramente visible: caracteres negros sobre una superficie blanca como la nieve. Prácticamente libre de cambios dimensionales con el tiempo. Se adhiere a los bloques de calibre de acero. Libre de rebabas causadas por arañazos.

Característica:

Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Acolchado de espuma

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta