Jogo de chaves combinadas 5

N.º do artigo: 613810 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
50 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de chaves Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 6003 Joker 5 juego 1
Número de chaves 5
Posição do anel 15 grau
Material Acero al cromo molibdeno
Superfície mate cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Sistema de medição métrico sim
Sistema de medição em polegadas não
Modelo comprido não
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613810 5
EAN/GTIN 4013288214171
Número do fabricante 05020230001

Descrição

Ejecución:

Particularmente adequado para espaços de instalação estreitos. Graças à combinação do mordente giratório a 7,5° e da geometria de sextavado duplo, os pontos de contacto duplicam. O pequeno ângulo de retorno na boca agarra o parafuso a cada 15°.
Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Aço cromo-molibdénio, cromado mate.

Volumen de suministro:

Cada 1 chave combinada n.º 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Tam. 8; 10; 13; 17; 19

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta