Descripción:
Uso manual, moleteado en cruz
De acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
GEDORE acero al vanadio 31CrV3, rectificado, cromado
Característica:
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
- Longitud de inserción: 41,5 mm
- Inserto Ø 1: 30,6 mm
- Ø de inserción 2: 26,5 mm
- Profundidad de inserción [mm]: 18,5 mm
- Anchura total [mm]: 30,6 mm
- Longitud total [mm]: 41,5 mm
- Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
- Superficie: esmerilado, cromado
- Anchura entre planos 1 [AF]: 7/8″
- Fusible: Ranura de retención de bola
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no