DR063>066-165-50-10/11CA Brocas DR de Gran Diámetro (57-80 mm) con Cartuchos y Plano de Fijación

N.º do artigo: 6137215
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6137215
EAN/GTIN 7291075235661
Número do fabricante 6137215
Número L L24150 32

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Longitud total (OAL) 295 mm, Longitud utilizable (LU) 165 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 67 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 63 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 75 mm
  • Longitud funcional (LF) 212.7 mm
  • Longitud total (OAL) 295 mm
  • Voladizo (LPR) 215 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 80 mm
  • Longitud utilizable (LU) 165 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta